LED traka LEDX BDR 3m (+ izvor napajanja + daljinski uređaj ) 7,24W/m Toplo 12V 30led/m 450lm/m IP20 3000K A++ [LSNDBDR3M21230WW]

ŠIFRA 2793939 EAN 3838629738380 DAYLED ELECTRONIC TECH CO LSNDBDR3M21230WW
LED trak LEDX BDR v kolutu 3m z napajalnikom in daljincem, ima moč 7,2W/m toplo belo barvo 3000K, 30 ledic/m, svetlobni tok 450 lm/m, deluje na napetosti 12V in ima zaščito IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LEDX
  • Snaga žarulje po metru (W/m): 7,2
  • Kategorija boje svjetla: Toplo
  • Napon svjetiljke (V): 12
  • Broj rasvjetnih tijela po metru (led/m): 30
  • Svjetlosni tok (lm): 450
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Temperatura boja (K): 3000
  • Klasa energetske učinkovitosti: A++
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.