• Privatna
  • LED žarulja KLASIČNA CIRCOLUX 14,5-100W 1521lm 827 E27 160st. bez zatamnjenja fi 260mm F

LED žarulja KLASIČNA CIRCOLUX 14,5-100W 1521lm 827 E27 160st. bez zatamnjenja fi 260mm F [606999]

ŠIFRA 2798166 EAN 4058075606999 OSRAM-Ledvance 606999
LED svjetiljka CLASSIC okrugla fi 260mm CIRCOLUX ima snagu 17-100W, svjetlosni tok 1521 lumena, topla bijela boja 2700K, CRI80, navoj E27, svjetlosni kut 160°C., ne može se prigušiti/zatamniti, napon 220-240V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CIRCOLUX
  • Snaga svjetiljke (W): 14,5-100
  • Svjetlosni tok (lm): 1521
  • Boja svjetla: 827
  • Postolje: E27
  • Kut zrake (st.): 160
  • Može se prigušivati: brez zatemnitve
  • Dužina (mm): fi 260
  • Klasa energetske učinkovitosti: F
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.