LED žarulja oblik kugla CLASSIC LEDlustre P45 4,3-40W 470lm 827 E14 bez zatamnjenja prozirna retrofit 220-240V A++ [929001890402]
- Linija proizvoda: CLASSIC LEDlustre P45
- Snaga svjetiljke (W): 4,3-40
- Svjetlosni tok (lm): 470
- Boja svjetla: 827
- Postolje: E14
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: prozirna retrofit
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.