LED žarulja REFLEKTORSKA Corepro LEDspot CLASSIC 5-65W 460lm 830 GU10 36st. bez zatamnjenja 220-240V A+ [929001381202]
- Linija proizvoda: Corepro LEDspot CLASSIC
- Snaga svjetiljke (W): 5-65
- Svjetlosni tok (lm): 460
- Boja svjetla: 830
- Postolje: GU10
- Kut zrake (st.): 36
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A+
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.