• Privatna
  • Metalhalogenidna žarulja MASTER MHN-TD Cijev, dvostrana 70W 842 RX7s 5500lm prozirno G

Metalhalogenidna žarulja MASTER MHN-TD Cijev, dvostrana 70W 842 RX7s 5500lm prozirno G [928070205190]

ŠIFRA 1128556 EAN 8718291215325 PHILIPS 928070205190
Metal halogena žarulja – quarz – proizvođača Philips, štapnog oblika, snage 70 W, dnevno bijele svjetlosti 4200 K, svjetlosne jakosti 5500 lumena i obostranog grla RX7s
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MASTER MHN-TD
  • Oblik svjetiljke: Cijev, dvostrana
  • Snaga svjetiljke (W): 70
  • Boja svjetla: 842
  • Postolje: RX7s
  • Svjetlosni tok (lm): 5500
  • Izvedba: prozirno
  • Klasa energetske učinkovitosti: G
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.