• Privatna
  • Asimetrični reflektor SICOMPACT Midi LED se ne može zamijeniti 200W 4000K 23800lm LED driver IP66 SRE 220-240V

Asimetrični reflektor SICOMPACT Midi LED se ne može zamijeniti 200W 4000K 23800lm LED driver IP66 SRE 220-240V [5XA7581D2K22]

ŠIFRA 2741472 EAN 4058352361559 SITECO 5XA7581D2K22
Asimetrični reflektor SICOMPACT Midi LED snage 200 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 23.800 lumena, srebrne boje sa zaštitom IP66.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SICOMPACT
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Prikladno za snagu svjetiljke (W): 200
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 23800
  • Upravljački uređaj: LED driver
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Boja kućišta: Srebrna
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.