• Privatna
  • Halogenska žarulja 230V EcoHalo MVClick ES 28W 2800K G9 340lm D 230V

Halogenska žarulja 230V EcoHalo MVClick ES 28W 2800K G9 340lm D 230V [925640644202]

ŠIFRA 1150247 EAN 8727900252873 PHILIPS 925640644202
Halogena žarulja proizvođača PHILIPS, snage 28 W za 40 W, napona 230 V, grlo/podnožje G9
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EcoHalo MVClick ES
  • Snaga svjetiljke (W): 28
  • Temperatura boja (K): 2800
  • Postolje: G9
  • Svjetlosni tok (lm): 340
  • Klasa energetske učinkovitosti: D
  • Napon svjetiljke (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.