• Privatna
  • Kompaktna fluo cijev integrir. TORNADO T2 5W 827 E14 300lm A

Kompaktna fluo cijev integrir. TORNADO T2 5W 827 E14 300lm A [929689134101]

ŠIFRA 1212786 EAN 8718291116905 PHILIPS 929689134101
Kompakt. fluo žarulja integ. TORNADO T2 spiralna, snage 5 W umjesto 25 W, tople bijele boje svjetlosti 2700 K, svjetlosne jakosti 300 lumena i s grlom E14.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TORNADO T2
  • Snaga svjetiljke (W): 5
  • Boja svjetla: 827
  • Postolje: E14
  • Svjetlosni tok (lm): 300
  • Klasa energetske učinkovitosti: A
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.