LED žarulja oblik kugla CorePro LEDlustre P45 5,5-40W 520lm 865 E14 bez zatamnjenja Mat 220-240V A+ [929001394602]

ŠIFRA 2740976 EAN 8718696746837 PHILIPS 929001394602
LED žarulja u obliku kugle, proizvođača Philips, snage 5,5 W zamjenjuje žarulju od 40 W, svjetlosne jakosti 520 lumena, hladne bijele boje svjetlosti 6500 K, grlo E14, matirana, nema mogućnosti zatamnjivanja.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CorePro LEDlustre P45
  • Snaga svjetiljke (W): 5,5-40
  • Svjetlosni tok (lm): 520
  • Boja svjetla: 865
  • Postolje: E14
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: A+
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.