• Privatna
  • LED žarulja REFLEKTORSKA CorePro LED 14-100W 1600lm 830K R7s 300st. Regulator rasvjete 118mm E

LED žarulja REFLEKTORSKA CorePro LED 14-100W 1600lm 830K R7s 300st. Regulator rasvjete 118mm E [929001243702]

ŠIFRA 2742053 EAN 8718696578797 PHILIPS 929001243702
LED žarulja štapna reflektorska dužine 118 mm, proizvođača Philips, snage 14 – 100 W, svjetlosne jakosti 1600 lumena, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, kut rasvjete od 300 stupnjeva, grlo R7s, ima mogućnost zatamnjivanja.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CorePro LED
  • Snaga svjetiljke (W): 14-100
  • Svjetlosni tok (lm): 1600
  • Boja svjetla: 830
  • Postolje: R7s
  • Kut zrake (st.): 300
  • Može se prigušivati: Regulator rasvjete
  • Dužina (mm): 118
  • Klasa energetske učinkovitosti: E
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.