Metalhalogenidna žarulja Master CDM-T Cijev, jednostrana 150W 830 G12 14000lm prozirno G [928083705125]
- Linija proizvoda: Master CDM-T
- Oblik svjetiljke: Cijev, jednostrana
- Snaga svjetiljke (W): 150
- Boja svjetla: 830
- Postolje: G12
- Svjetlosni tok (lm): 14000
- Izvedba: prozirno
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.