Zidna svjetiljka FORLIGHT SAMPER LED se ne može zamijeniti 10,5W 3000K 615lm LED driver SIV pravokutno 265x120mm IK08 IP65 100-240V A++ [PX-0353-GRI]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 10,5
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 615
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: siva
- Oblik: pravokutno
- Dimenzije (mm): 265x120
- Otporno na udarce: IK08
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.