• Privatna
  • Električno lemilo DONAU GS30 30W 230V 410ST.C

Električno lemilo DONAU GS30 30W 230V 410ST.C [GS30 - DONAU 30W GS30]

ŠIFRA 2801781 EAN 3831031710913 VENTES GS30 - DONAU 30W GS30
Spajkalnik proizvajalca DONAU 30W/230V, GS30, 410°C
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DONAU
  • Nazivni napon (W): 30
  • Napon (V): 230
  • Maks. temperatura vrha za lemljenje (ST.C): 410
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.