Električno lemilo DONAU GS60 60W 230V 460ST.C [GS60 - DONAU 60W GS60]

ŠIFRA 2801785 EAN 3831031710920 VENTES GS60 - DONAU 60W GS60
Električni spajkalnik proizvajalca DONAU GS60 60W, 230 V, 460 °C
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DONAU
  • Nazivni napon (W): 60
  • Napon (V): 230
  • Maks. temperatura vrha za lemljenje (ST.C): 460
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.