Elektro nastavak Euro M 2 1,5m 3G1mm2 BIJ sa prekidačen [EURO2S/1,5DG]
- Linija proizvoda: Euro M
- Broj Euro utičnica: 2
- Dužina dovodnog voda (m): 1,5
- Presjek žile (mm2): 3G1
- Boja: v beli barvi
- Prekidač za uključivanje/isključivanje: sa prekidačen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.