Elektro nastavak Euro M 3 10m BIJ sa prekidačen [EURO3S/10]

ŠIFRA 1012272 EAN 3830005815340 EURO M EURO3S/10
Električni produžni kabel Euro M s 3 mjesta dužina 10 m bijeli s prekidačem
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Broj Euro utičnica: 3
  • Dužina dovodnog voda (m): 10
  • Boja: v beli barvi
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje: sa prekidačen
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.