Elektro nastavak Euro M 3 2m 1,5mm2 SIV sa prekidačen bez prenap. zašt. [EURO3S/2SIV]

ŠIFRA 1113519 EAN 3830005813032 EURO M EURO3S/2SIV
Električni produžni kabel Euro M s 3 mjesta dužina 2 m siv s prekidačem
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Broj Euro utičnica: 3
  • Dužina dovodnog voda (m): 2
  • Presjek žile (mm2): 1,5
  • Boja: siva
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje: sa prekidačen
  • Zaštita od prenapona: brez prenap.zašč.
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.