Elektro nastavak Euro M 3 5m 3G1mm2 BIJ Bez prekidača za uključivanje/isključivanje bez prenap. zašt. [EURO3/5DG]
- Linija proizvoda: Euro M
- Broj Euro utičnica: 3
- Dužina dovodnog voda (m): 5
- Presjek žile (mm2): 3G1
- Boja: v beli barvi
- Prekidač za uključivanje/isključivanje: Bez prekidača za uključivanje/isključivanje
- Zaštita od prenapona: brez prenap.zašč.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.