Elektro nastavak Euro M 4 4m SIV sa prekidačen [EURO4S/4SIV]

ŠIFRA 1162718 EAN 3830005814404 EURO M EURO4S/4SIV
Električni produžni kabel Euro M s 4 mjesta dužina 4 m sivi s prekidačem
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Broj Euro utičnica: 4
  • Dužina dovodnog voda (m): 4
  • Boja: siva
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje: sa prekidačen
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.