Elektro nastavak Euro M utikač-utičnica 1 5m 1,5mm2 BIJ bez prenap. zašt. [EURO1,5 5M]
- Linija proizvoda: Euro M
- Broj Euro utičnica: 1
- Dužina dovodnog voda (m): 5
- Presjek žile (mm2): 1,5
- Boja: v beli barvi
- Zaštita od prenapona: brez prenap.zašč.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.