Kabelska roleta Commel H05RR-F 3G1,5mm2 25m metal 4x230V / 16A IP20 0925 [0925]
- Linija proizvoda: Commel
- Sastavljanje kabela: H05RR-F
- Presjek žile (mm2): 3G1,5
- Duljina voda (m): 25
- Matarijal kućišta: Metalno
- Broj SCUHKO utičnica: 4x230V / 16A
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.