Kabelska roleta Euro M H05VV-F 3G1,5mm2 20m Plastika 4x230V IP20 [EUROKR20/1,5T]
- Linija proizvoda: Euro M
- Sastavljanje kabela: H05VV-F
- Presjek žile (mm2): 3G1,5
- Duljina voda (m): 20
- Matarijal kućišta: Plastika
- Broj SCUHKO utičnica: 4x230V
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.