Kabelska roleta Euro M s pokrovčki H05VV-F 3G1,5mm2 25m Plastika 4 IP20 [EUROKR25/1,5]
- Linija proizvoda: Euro M
- Sastavljanje kabela: H05VV-F
- Presjek žile (mm2): 3G1,5
- Duljina voda (m): 25
- Matarijal kućišta: Plastika
- Broj SCUHKO utičnica: 4
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.