Palica s navojem nVent CADDY 3TFZ10 M10 3000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [592670 - 050M103000]

ŠIFRA 1056803 EAN 8711893926729 ERICO EUROPE 592670 - 050M103000
Navojni štap Caddy 3TFZ8 M10 3000 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent CADDY
  • Dimenzije navoja (metrički): M10
  • Dužina (mm): 3000
  • Materijal: Jeklo
  • Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.