Ručni alat, predvlaka GEWISS DX52325 Plastika 25m 4mm [DX52325]

ŠIFRA 1086027 EAN 8018678019462 GEWISS DX52325
Ručni alat, sajla za uvlačenje GEWISS 25 m 4 mm DX52325
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS
  • Materijal: Umetna masa
  • Dužina (m): 25
  • Nazivni promjer (mm): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.