Ručni alat, predvlaka Cimco EFLEX metal 20m 4mm [140046 - CIM 0140046]

ŠIFRA 1097496 EAN 4021103400463 Cimco 140046 - CIM 0140046
SAJLA ZA UVLAČENJE metalna "EFLEX" 20 m/4 mm – CIM 140046
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Cimco
  • Materijal: kovinski
  • Dužina (m): 20
  • Nazivni promjer (mm): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.