Alat, pohranjivanje Cimco Kovčeg DIJAMANT 35 240mm 500mm 430mm [178077 - CIM 0178077]

ŠIFRA 1213118 EAN 4021103780770 Cimco 178077 - CIM 0178077
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Cimco
  • Izvedba: Kovček
  • Visina (mm): 240
  • Širina (mm): 500
  • Dubina (mm): 430
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.