Ručni alat, odvijač križni Unior TBI PH VDE 613 plus PH2 100mm VDE ispitan [616445 - 613VDETBI PH2 x 100]

ŠIFRA 1211059 EAN 3838909164458 Unior 616445 - 613VDETBI PH2 x 100
Odvijač križni Unior TBI PH VDE 613 plus 2M 100 mm VDE ispitan
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Unior
  • Sustav pričvršćivanja vijcima: plus
  • Veličina: PH2
  • Duljina oštrice (mm): 100
  • VDE ispitano: VDE preizkušen
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.