Ručni alat, odvijač križni Unior TBI PH VDE 614 Phillips PH 1 80mm VDE ispitan [616444 - 613VDETBI PH1 x 80]

ŠIFRA 1211060 EAN 3838909164441 Unior 616444 - 613VDETBI PH1 x 80
Ručni alat, odvijač križni Unior TBI PH VDE 614 Phillips PH 1 80 mm VDE ispitan 616444
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Unior
  • Sustav pričvršćivanja vijcima: Phillips PH
  • Veličina: 1
  • Duljina oštrice (mm): 80
  • VDE ispitano: VDE preizkušen
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.