– izbornik na slovenskom jeziku; širine TZ traka: 3,5, 6, 9 i 12 mm – tipkovnica QWERY; LCD zaslon sa 16 znakova u jednom retku; visina tiskanja do 9 mm – brzina tiskanja do 20 mm/s; rezolucija ispisa 180 dpi; ispis u jednom ili dva retka, vodoravni ili vertikalni ispis – numeriranje 1 – 9, postavke dužine naljepnica 30 – 300 mm – 200 simbola – 10 različitih stilova pisanja, 3 veličine – ručno rezanje naljepnica – napajanje 6 x baterijama AA (nisu priložene) ili AC izvorom napajanja AC-24ES – priloženo: AC izvor napajanja model AD-24, fleksibilna laminirana traka bijela/crna 9 mm (8 m) TZE-FX221, kovčeg – dimenzije 111 x 204 x 58 mm – trogodišnje jamstvo registracijom na www.brother.si Posebno izrađen za električare i montere, PT-E110 olakšava mnoge radove na terenu. Sadrži nove načine dizajniranja naljepnica, uključujući zastavicu za kabel, omatanje kabela i način za raspoređivanje teksta po jednakoj dužini naljepnice.