Prikladan za rad na terenu i u teškim uvjetima. Također za uporabu novih HSE traka za pričvršćivanje na žicu vrućim zrakom – izbornik na slovenskom jeziku – širine TZ traka: 3,5; 6; 9; 12; i 18 mm – tipkovnica QWERTY – ugrađen industrijski snažni ručni rezač s funkcijom prekida za rezanje s manje otpada – LCD zaslon s 16 x 2 znakova i 5 razina osvjetljenja – visina ispisa do 15,8 mm – brzina ispisa 20 mm/s – razlučivost ispisa 180 dpi – ispis do 5 redaka – vodoravni ili vertikalni ispis – numeriranje 1 – 99 – 7 različitih okvira – 7 različitih stilova – 7 veličina slova – ispisivanje barkodova, zastavica – postavke dužine naljepnica 25 – 300 mm – ručno rezanje naljepnica – 591 znakova – 384 simbola – napajanje 6 x baterijama AA (nisu priložene) ili AC izvorom napajanja – priloženo: AC izvor napajanja model AD-E001, akumulatorska baterija BA-E001, jako ljepljiva traka crno na žutom 18 mm (8 m), kovčeg, traka za nošenje https://www.youtube.com/watch?v=Kb3QQ9i9fw0 Industrijska naprava za označavanje s punjivim baterijama Postojan PT-E300VP neizostavan je alat za sve električare i instalatere instalacija. Uključuje funkcije s prečicama za uštedu vremena, osvijetljen zaslon i QWERTY tipkovnicu za brzo i jednostavno označavanje bilo koje instalacije. Odlično za termoskupljajuće cijevke, označavanje električara, označavanje kabela, ispis barkodova, blokova... Više mogućnosti napajanja – uporaba s AA baterijama ili s uključenim izmjeničnim izvorom napajanja i litij-ionskim baterijama koje možete napuniti i ostaviti.