Traka za pisač BROTHER P-TOUCH TZES231 12mm 8m CRN/BIJ [TZES231]

ŠIFRA 2714441 EAN 4977766695596 BROTHER TZES231
TZES231 Bijela/crna 12 mm, traka za PT
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BROTHER P-TOUCH
  • Širina (mm): 12
  • Dužina (m): 8
  • Boja: crna na bjeli
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.