Brezhalogeni kabel N2XH FLAMEBLOCKER-J 3X1,5mm2 RE CRN B2ca s1ad0a1 [G-108925]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: FLAMEBLOCKER
- Zaštitni vodič: -J
- Broj žila: 3
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
- Oblik vodiča: RE
- Boja plašta: Crna
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: B2ca
- Razred stvaranja dima prema EN 13501-6: s1a
- Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6: d0
- Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6: a1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.