Brezhalogeni kabel N2XH FLAMEBLOCKER-J 5X4mm2 RE CRN B2ca s1ad0a1 [G-108987]

ŠIFRA 2784262 EAN 3838629730476 TELE-FONIKA KABLE G-108987
Brezhalogeni kabel N2XH FLAMEBLOCKER-J 5X4mm2 RE črne barve B2ca - s1a, d0, a1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: FLAMEBLOCKER
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: B2ca
  • Razred stvaranja dima prema EN 13501-6: s1a
  • Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6: d0
  • Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6: a1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.