Brezhalogeni kabel NHXMH FLAMEBLOCKER-J 3X2,5mm2 RE SIV B2ca s1ad0a1 [G-105548]

ŠIFRA 2784236 EAN 3838629730308 TELE-FONIKA KABLE G-105548
Brezhalogeni kabel NHXMH FLAMEBLOCKER-J 3X2,5mm2 RE sive barve B2ca - s1a, d0, a1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: FLAMEBLOCKER
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: B2ca
  • Razred stvaranja dima prema EN 13501-6: s1a
  • Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6: d0
  • Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6: a1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.