Brezhalogeni kabel NHXMH FLAMEBLOCKER-J 5X1,5mm2 RE SI B2ca - s1a, d0, a1 [G-105558drum]

ŠIFRA 2794808 EAN 3838629748792 Drugi proizv. G-105558drum
Brezhalogeni kabel NHXMH FLAMEBLOCKER-J 5X1,5mm2 RE sive barve B2ca - s1a, d0, a1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: FLAMEBLOCKER
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Oblik vodiča: RE
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.