Brezhalogeni kabel NHXMH FLAMEBLOCKER-J 5X4mm2 RE SIV B2ca s1ad0a1 [G-105560]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: FLAMEBLOCKER
- Zaštitni vodič: -J
- Broj žila: 5
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
- Oblik vodiča: RE
- Boja plašta: siva
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: B2ca
- Razred stvaranja dima prema EN 13501-6: s1a
- Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6: d0
- Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6: a1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.