Brza instalacijska stezaljka WAGO 2 0,14-4mm2 prozirno 450V 32A tvrdi i meki vodič [221-412]
ŠIFRA 2605703
EAN 4050821808435
WAGO
221-412
Brza instalacijska stezaljka WAGO 2P 0,14 – 4 mm2, prozirna, 450 V 32 A, tvrdi i meki vodič
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj steznih mjesta: 2
- Nazivni presjek (mm2): 0,14-4
- Boja: Prozirno
- Nazivni napon (V): 450
- Nazivna struja (A): 32
- Prikladno za masivni vodič: trdi in mehki vodnik
- Ostali podaci ili svojstva
- S upravljačkim polugama: z vzvodi
- Prikladno za fleksibilni vodič: za flek.tisk.vezje
- Prikladno za višežilne vodiče: za multi-žilni vod.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.

Održivi odabir

