Brza instalacijska stezaljka WAGO 3 0,14-4mm2 prozirno 450V 32A tvrdi i meki vodič [221-413]

ŠIFRA 2605704 EAN 4050821808442 WAGO 221-413
Brza instalacijska stezaljka WAGO 3P 0,14 – 4 mm2, prozirna, 450 V 32 A, tvrdi i meki vodič
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WAGO
  • Broj steznih mjesta: 3
  • Nazivni presjek (mm2): 0,14-4
  • Boja: Prozirno
  • Nazivni napon (V): 450
  • Nazivna struja (A): 32
  • Prikladno za masivni vodič: trdi in mehki vodnik
  • Ostali podaci ili svojstva
  • S upravljačkim polugama: z vzvodi
  • Prikladno za fleksibilni vodič: za flek.tisk.vezje
  • Prikladno za višežilne vodiče: za multi-žilni vod.
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.