Brza instalacijska stezaljka WAGO 4 0,5-2,5mm2 CRV 450V 24A trdi vodič [2273-204]

ŠIFRA 2604823 EAN 4050821027867 WAGO 2273-204
Brza instalacijska stezaljka WAGO 4P 0,5 – 2,5 mm2 prozirna 450 V 24 A tvrdi vodič
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WAGO
  • Broj steznih mjesta: 4
  • Nazivni presjek (mm2): 0,5-2,5
  • Boja: Crvena
  • Nazivni napon (V): 450
  • Nazivna struja (A): 24
  • Prikladno za masivni vodič: trdi vodnik
  • Ostali podaci ili svojstva
  • S upravljačkim polugama: z vzvodi
  • Prikladno za fleksibilni vodič: ni za flek.tisk.vez.
  • Prikladno za višežilne vodiče: ni za multi-žil.vod.
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.