Gradilišni ormar GEWISS 68 Bez izreza 14M DIN IP65 320mm 510mm 135mm [GW68007N]

ŠIFRA 1190738 EAN 8011564744783 GEWISS GW68007N
Građevinski ormar GEWISS 68 Bez izreza s 14M DIN prostorom za instalacijske sklopke, IP44/67, dimenzija 320 mm 510 mm 135 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 68
  • Izvedba: Bez izreza
  • Broj instalacijskih sklopki: 14M DIN
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Širina (mm): 320
  • Visina (mm): 510
  • Dubina (mm): 135
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.