Gradilišni ormar GEWISS 68 Bez izreza 20M DIN IP65 450mm 560mm 120mm [GW68012N]
- Linija proizvoda: GEWISS 68
- Izvedba: Bez izreza
- Broj instalacijskih sklopki: 20M DIN
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Širina (mm): 450
- Visina (mm): 560
- Dubina (mm): 120
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.