Gradilišni ormar GEWISS 68 Bez ploče za gumbe 10M DIN 2x IB16/32A IP65 220mm 435mm 96mm [GW68025N]

ŠIFRA 1196481 EAN 8011564750456 GEWISS GW68025N
Građevinski ormar GEWISS 68 Prazan s 10M DIN prostora za instalacijske prekidače i s vertikalnim izrezima 2 x IB16/32 A, IP 44/67, dimenzija 220 mm 435 mm 96 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 68
  • Izvedba: Bez ploče za gumbe
  • Broj instalacijskih sklopki: 10M DIN
  • Broj utičnica: 2x IB16/32A
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Širina (mm): 220
  • Visina (mm): 435
  • Dubina (mm): 96
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.