Gradilišni ormar GEWISS 68 Bez ploče za gumbe 14M DIN 3xIB16/32A IP65 320mm 360mm 120mm [GW68010N]
- Linija proizvoda: GEWISS 68
- Izvedba: Bez ploče za gumbe
- Broj instalacijskih sklopki: 14M DIN
- Broj utičnica: 3xIB16/32A
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Širina (mm): 320
- Visina (mm): 360
- Dubina (mm): 120
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.