Gradilišni ormar GEWISS 68 Bez ploče za gumbe 20M DIN 4x16/32A, 2x63A IP44/67 450mm 560mm 120mm [GW68021N]

ŠIFRA 1190605 EAN 8011564744882 GEWISS GW68021N
Građevinski ormar GEWISS 68 Prazan s 20M DIN prostora za instalacijske prekidače i izrezima 4 x 16/32 A i 2 x 63A, IP44/67, dimenzija 450 mm 560 mm 120 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 68
  • Izvedba: Bez ploče za gumbe
  • Broj instalacijskih sklopki: 20M DIN
  • Broj utičnica: 4x16/32A, 2x63A
  • Vrsta zaštite (IP): IP44/67
  • Širina (mm): 450
  • Visina (mm): 560
  • Dubina (mm): 120
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.