Gradilišni ormar GEWISS 68 Bez ploče za gumbe 20M DIN 4xIB-H16/32A IP44 450mm 560mm 120mm [GW68014N]
- Linija proizvoda: GEWISS 68
- Izvedba: Bez ploče za gumbe
- Broj instalacijskih sklopki: 20M DIN
- Broj utičnica: 4xIB-H16/32A
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Širina (mm): 450
- Visina (mm): 560
- Dubina (mm): 120
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.