Gradilišni ormar GEWISS 68 Bez ploče za gumbe 5M DIN 3x16A IP44/67 105mm 430mm 96mm [GW68001N]
- Linija proizvoda: GEWISS 68
- Izvedba: Bez ploče za gumbe
- Broj instalacijskih sklopki: 5M DIN
- Broj utičnica: 3x16A
- Vrsta zaštite (IP): IP44/67
- Širina (mm): 105
- Visina (mm): 430
- Dubina (mm): 96
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.