Gradilišni ormar GEWISS 68 Dodatna DIN 14M IP65 320mm 241mm 120mm [GW68023N]
- Linija proizvoda: GEWISS 68
- Izvedba: Dodatna DIN
- Broj instalacijskih sklopki: 14M
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Širina (mm): 320
- Visina (mm): 241
- Dubina (mm): 120
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.