Grijaći tepih nVent RAYCHEM EM2-CM 12,6m2 300W/m2 3780W 230V 21m 0,6m [1244-004895 - EM2-CM-Mat-21m]

ŠIFRA 2797698 EAN 5414506008043 RAYCHEM 1244-004895 - EM2-CM-Mat-21m
nVent RAYCHEM EM2-CM-MAT grijaća prostirka s konstantnom izlaznom snagom za brzo i učinkovito zagrijavanje rampi i prilaza cesti. Duljina 21m i širina 0,6m snage 300W/m2, priključak 230VAC.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent RAYCHEM EM2-CM
  • Površina (m2): 12,6
  • Snaga (W/m2): 300
  • Priključna snaga (W): 3780
  • Priključni napon (V): 230
  • Dužina (m): 21
  • Širina (m): 0,6
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.