Grijaći tepih nVent RAYCHEM EM2-CM 7,8m2 300W/m2 2340W 230V 13m 0,6m [1244-004893 - EM2-CM-Mat-13m]

ŠIFRA 2797696 EAN 5414506008029 RAYCHEM 1244-004893 - EM2-CM-Mat-13m
nVent RAYCHEM EM2-CM-MAT grijaća prostirka s konstantnom izlaznom snagom za brzo i učinkovito zagrijavanje rampi i prilaza cesti. Duljina 13m i širina 0,6m sa snagom 300W/m2, priključak 230VAC.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent RAYCHEM EM2-CM
  • Površina (m2): 7,8
  • Snaga (W/m2): 300
  • Priključna snaga (W): 2340
  • Priključni napon (V): 230
  • Dužina (m): 13
  • Širina (m): 0,6
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.